Referenties
Brady:316476
Rubix:A0944827
Fabrikant:316476
EAN:0888434537831


Technische samenvatting
| Model | iso 20560-leidingmerkers - vloeistoffen en vaste stoffen |
|---|---|
| Materiaal | gelamineerd polyester |
Documenten
Productdetails : BRADY LEIDINGMERKER 160X125 DIESEL
Brady leidingmerker 160x125 diesel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | iso 20560-leidingmerkers - vloeistoffen en vaste stoffen |
| Materiaal | gelamineerd polyester |
| Hoogte | 125 mm |
| Breedte | 160 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,77 excl. BTW
/ stuk
€ 5,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen