Referenties
Tegera:191-10
Rubix:A0612342
EAN:7392626075979


Technische samenvatting
| Maat | 10 |
|---|---|
| Isolatiewaarde (EN 511) | 331 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
Documenten
Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 191 MT 10
TEGERA® 191 is een veiligheidshandschoen die ontworpen is voor algemene, zware werkzaamheden in koude, vochtige en ruwe omgevingen. Deze handschoen is gemaakt van hoogwaardig volnerf rundsleer en biedt uitstekende weerstand, comfort en thermische isolatie.
Kenmerken:
De TEGERA® 191 handschoen combineert robuustheid en functionaliteit dankzij de constructie in volnerf rundsleer van hoge kwaliteit, zowel op de palm als op de bovenhand. Deze handschoen is voorzien van een 200 g Thinsulate™ wintervoering, die een hoogwaardige thermische isolatie biedt en toch zeer licht is. Het geïntegreerde AQUATHAN®-membraan biedt ademende, waterdichte en winddichte bescherming, wat ideaal is voor natte en koude werkomstandigheden. Dit product heeft ook een versterkte duim en is langer dan de standaardmodellen, waardoor een betere bedekking wordt geboden. Het ontwerp is gericht op bescherming tegen veelvoorkomende mechanische belastingen, terwijl de handschoen beweeglijk en flexibel blijft, zelfs bij zeer lage temperaturen.
Specificaties:
- Materiaal handpalm: volnerf rundsleer van topkwaliteit.
- Materiaal bovenhand: volnerf rundsleer van topkwaliteit.
- Voering: winter gevoerd.
- Voeringstof: Thinsulate™ 200 g.
- Manchetmateriaal: textiel.
- Lengte: 342-396 mm.
- Kleur: zwart, wit.
Normen:
Deze TEGERA® 191 handschoen voldoet aan:
- EN 388+A1 (niveau 2223X): deze norm garandeert bescherming tegen mechanische risico's, zoals schuren (2/4), snijden (2/4), scheuren (2/4) en perforaties (3/4);
- EN ISO 21420: deze norm specificeert de algemene eisen voor comfort, beweeglijkheid en ergonomie van veiligheidshandschoenen;
- EN 511 (niveau 331): deze norm certificeert bescherming tegen convectieve koude (3/4), contactkoude (3/4) en waterdoorlaatbaarheid gedurende minstens 30 minuten;
- EN 511 kl. 5.2: garandeert handschoenflexibiliteit tot -20 °C;
- EN 511 kl. 5.4: garandeert handschoenflexibiliteit in extreme koude tot -50 °C.
Merkinformatie:
TEGERA is een merk van het Zweedse bedrijf Ejendals, dat bekendstaat om zijn expertise in de productie van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals veiligheidshandschoenen en veiligheidsschoenen. Sinds de oprichting in 1949 streeft Ejendals ernaar producten van hoge kwaliteit te leveren die ontworpen zijn om de veiligheid van werknemers te garanderen en om te voldoen aan de vereisten van verschillende industriële omgevingen.
Kenmerken:
De TEGERA® 191 handschoen combineert robuustheid en functionaliteit dankzij de constructie in volnerf rundsleer van hoge kwaliteit, zowel op de palm als op de bovenhand. Deze handschoen is voorzien van een 200 g Thinsulate™ wintervoering, die een hoogwaardige thermische isolatie biedt en toch zeer licht is. Het geïntegreerde AQUATHAN®-membraan biedt ademende, waterdichte en winddichte bescherming, wat ideaal is voor natte en koude werkomstandigheden. Dit product heeft ook een versterkte duim en is langer dan de standaardmodellen, waardoor een betere bedekking wordt geboden. Het ontwerp is gericht op bescherming tegen veelvoorkomende mechanische belastingen, terwijl de handschoen beweeglijk en flexibel blijft, zelfs bij zeer lage temperaturen.
Specificaties:
- Materiaal handpalm: volnerf rundsleer van topkwaliteit.
- Materiaal bovenhand: volnerf rundsleer van topkwaliteit.
- Voering: winter gevoerd.
- Voeringstof: Thinsulate™ 200 g.
- Manchetmateriaal: textiel.
- Lengte: 342-396 mm.
- Kleur: zwart, wit.
Normen:
Deze TEGERA® 191 handschoen voldoet aan:
- EN 388+A1 (niveau 2223X): deze norm garandeert bescherming tegen mechanische risico's, zoals schuren (2/4), snijden (2/4), scheuren (2/4) en perforaties (3/4);
- EN ISO 21420: deze norm specificeert de algemene eisen voor comfort, beweeglijkheid en ergonomie van veiligheidshandschoenen;
- EN 511 (niveau 331): deze norm certificeert bescherming tegen convectieve koude (3/4), contactkoude (3/4) en waterdoorlaatbaarheid gedurende minstens 30 minuten;
- EN 511 kl. 5.2: garandeert handschoenflexibiliteit tot -20 °C;
- EN 511 kl. 5.4: garandeert handschoenflexibiliteit in extreme koude tot -50 °C.
Merkinformatie:
TEGERA is een merk van het Zweedse bedrijf Ejendals, dat bekendstaat om zijn expertise in de productie van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals veiligheidshandschoenen en veiligheidsschoenen. Sinds de oprichting in 1949 streeft Ejendals ernaar producten van hoge kwaliteit te leveren die ontworpen zijn om de veiligheid van werknemers te garanderen en om te voldoen aan de vereisten van verschillende industriële omgevingen.
Winter-lined cowhide mitten with Aquathan® and Thinsulate™ 200 g.
Sterke punten
- Beschermt effectief tegen extreme kou dankzij de Thinsulate™ 200 g isolatie;
- Biedt uitstekende weerstand tegen vocht en wind dankzij het AQUATHAN®-membraan;
- Garandeert blijvend comfort, zelfs in moeilijke omstandigheden;
- Vermindert het risico op mechanische letsels (schuren, schaafwonden, blaren);
- Behoudt de flexibiliteit tot -50 °C, voor een goede vingertopgevoeligheid;
- Versterkte duim voor een langere levensduur;
- Extra lengte voor bescherming van pols en onderarm.
- Biedt uitstekende weerstand tegen vocht en wind dankzij het AQUATHAN®-membraan;
- Garandeert blijvend comfort, zelfs in moeilijke omstandigheden;
- Vermindert het risico op mechanische letsels (schuren, schaafwonden, blaren);
- Behoudt de flexibiliteit tot -50 °C, voor een goede vingertopgevoeligheid;
- Versterkte duim voor een langere levensduur;
- Extra lengte voor bescherming van pols en onderarm.
Toepassingen
TEGERA® 191 is ideaal voor zwaar werk in koude, natte, vochtige en winderige omstandigheden. Het is geschikt voor buitenwerk of werk in onverwarmde opslagruimtes. Het wordt aanbevolen voor logistieke beroepen, magazijnwerk, militaire toepassingen, maritieme sector, visserij en jacht. Deze handschoen biedt betrouwbare bescherming in extreme weersomstandigheden en garandeert comfort en prestaties in veeleisende omgevingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maat | 10 |
| Isolatiewaarde (EN 511) | 331 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Coating van de handschoenen | zonder |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,20 excl. BTW
/ paar
€ 66,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen