LOCTITE HOGE STERKTE BORGING 661 FLACON 250 ML
Lichtuithardende lijm 661
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Loctite:661
Rubix:07012862
Fabrikant:195783
EAN:5010266661612

Documenten
Productdetails : LOCTITE HOGE STERKTE BORGING 661 FLACON 250 ML
LOCTITE 661 is een amberkleurige, anaerobe methacrylaatlijm met lage viscositeit en hoge sterkte die ook uithardt onder invloed van uv-licht. Het is daardoor ideaal voor toepassingen waar elke migratie van de lijm vanuit de verbinding moet worden voorkomen. De fixatietijd op staal is 4 minuten en de maximale diametrische speling is 0,15 mm. Het product is bestand tegen temperaturen van -55 °C tot + 175°C.
Sterke punten
• één component: geen mengen vereist
• tweevoudige uitharding: anaeroob en uv-licht
• hoge sterkte
• lage viscositeit, opvulling van kleine spelingen
Toepassingen
Zeer sterke, anaerobe bevestigingslijm op basis van methacrylaat met lage viscositeit die ook kan uitharden met uv-licht om uitlopen van het product vanaf de naad te vermijden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 91,5x170x215 mm |
| Inhoud | 250 ml |
| Minimale temperatuur | -55 °C |
| Droogtijd | 4 min |
| Aangepaste tariefcode | 35061000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 291,23 excl. BTW
/ stuk
€ 352,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen