Referenties
Metabo:630437000
Rubix:A0409717
Fabrikant:630437000
EAN:4061792247772

Productdetails : METABO SMELTLIJMPATROON 11X200MM WIT 630437000 (PK=26ST)
Low Melt lijmstick met een lage gebruikstemperatuur van 130°C (270°F) voor het werken met temperatuurgevoelige materialen, Voor het lijmen van hittegevoelige materialen zoals Styropor®, PU-schuim, hard PVC, nylon, polyester, rubber enz., Oplosmiddelvrij en restloos te verwijderen met hete lucht, Voor lijmpistolen met een lage verwerkingstemperatuur, bijv. het accu-lijmpistool HK 18 LTX 20 van Metabo
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | wit |
| Type toepassing | smeltlijmpatroon (low-melt) voor lijmpistolen, geschikt voor hittegevoelige materialen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,75 excl. BTW
/ pak
€ 22,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen