GEDORE STALEN LINIAAL 300MM - 717-30

Liniaal staal MM/INCH indeling 717

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:717-30
Rubix:A0210406
Fabrikant:1965603
EAN:4010886873687
GEDORE STALEN LINIAAL 300MM - 717-30

Technische samenvatting

Lengte300 mm
Sectie300x18 mm
Materiaalroestvrij veerstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE STALEN LINIAAL 300MM - 717-30



• stalen liniaal met millimeter en inch indeling vlgs. DIN ISO 2768
• bovenzijde 1/64; 1/32; en 1/16 inch-indeling, onderzijde 1/2 mm en 1 mm indeling
• geëtste schaalverdeling tbv duidelijke leesbaarheid
• aflezing van links naar rechts
• buigzame uitvoering
• roestvrij staal
• niet spiegelend, gematteerd oppervlak
• afmetingen: 300 x 18 x 0,5 mm
Stalen liniaal 300 mm stalen liniaal met millimeter en inch indeling vlgs. DIN ISO 2768 bovenzijde 1/64; 1/32; en 1/16 inch-indeling, onderzijde 1/2 mm en 1 mm indeling geëtste schaalverdeling tbv duidelijke leesbaarheid aflezing van links naar rechts buigzame uitvoering roestvrij staal niet spiegelend, gematteerd oppervlak afmetingen: 300 x 18 x 0,5 mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht10 g
Lengte300 mm
Sectie300x18 mm
Materiaalroestvrij veerstaal
Aangepaste tariefcode90178010
€ 8,55 excl. BTW
/ stuk
€ 10,35 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden