Referenties
Mitutoyo:182-141
Rubix:A0278143
EAN:4946368046051

Documenten
Productdetails : MITUTOYO STALEN LINIAAL 18" 182-141
Sterke punten
•Duidelijke gradenverdeling op satijn-chroomafwerking
Gehard roestvrij staal
Gehard roestvrij staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 457,2 mm |
| Materiaal | satijn-chroom staal |
| Type | volledig flexibele meetlat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,30 excl. BTW
/ stuk
€ 62,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen