Referenties
Mitutoyo:182-222
Rubix:A0276532
EAN:4946368046273

Documenten
Productdetails : MITUTOYO LINIAAL STAAL 12", INCH 182-222
Sterke punten
•Ze hebben duidelijke gradaties op een satijn-chroomafwerking
De linialen zijn roestvast gehard
De linialen zijn roestvast gehard
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 304,8 mm |
| Materiaal | stain-chroomstaal |
| Type | volledig flexibele liniaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,40 excl. BTW
/ stuk
€ 50,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen