Referenties
Mitutoyo:539-203-30
Rubix:A0275762
Fabrikant:539-203-30
EAN:4946368575551

Productdetails : MITUTOYO LINEAR LINIAAL AT113 200 MM 539-203-30
Mitutoyo linear liniaal at113 200 mm 539-203-30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Capaciteit | 200 mm |
| Nauwkeurigheid | 6 |
| Model | at113-200 |
| Meetvlak | 200 mm (8') |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 615,60 excl. BTW
/ stuk
€ 744,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen