Uw account
Log in of Registreer
Onze producten
Services
Exclusive Brands Must-Haves
Bearing Finder
nl
Exclusive Brands
Mechanische aandrijving
(116.952)
Tooling & Verspaning
(101.033)
Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
(97.298)
Gereedschappen & Meettechniek
(50.625)
Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
(74.148)
Onderhoud & Reparatie
(4.903)
Lastechniek
(2.355)
Bevestiging & Montage
(70.120)
Bedrijfsuitrusting en -inrichting
(15.719)
< Terug
Rubix Categorieën
Tooling & Verspaning
Zagen
Zaagbladen
Machinezaagbladen
Machinezaagblad
PHANTOM BANDZAAG GROTE AFMETING M42 27X09 4/6 4500 MM
PHANTOM BANDZAAG GROTE AFMETING M42 27X09 4/6 4500 MM
Lintzaag Bi-metaal M42
Referenties
phantom:
66450354500
rubix:
20048098
ean:
8716563519959
Technische samenvatting
Hoogte
27
mm
Dikte
0,9
mm
Materiaal mantel
Staal
Zie alle specificaties
Productdetails
Technische informatie
Productdetails : PHANTOM BANDZAAG GROTE AFMETING M42 27X09 4/6 4500 MM
Phantom M42 Bi-Metaal bandzaag voor profielmateriaal 27x0,9 4/6 4500 mm. Variabele vertanding, 0° spaanhoek, groepszetting.
Technische informatie
Attributen
Verpakkingshoeveelheid
1
Hoogte
27
mm
Dikte
0,9
mm
Materiaal mantel
Staal
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Voeg toe aan mijn favorietenlijst
Vergeet niet in te loggen of te registeren
€
94,11
excl. BTW
/
stuk
€
113,87
incl. BTW
Levering doorgaans binnen
3
dagen
Voeg toe aan winkelwagen
Maak een PDF van het product