Uw account
Log in of Registreer
Onze producten
Services
Exclusive Brands Must-Haves
Bearing Finder
nl
Exclusive Brands
Mechanische aandrijving
(118.547)
Tooling & Verspaning
(100.821)
Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
(98.073)
Gereedschappen & Meettechniek
(50.675)
Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
(74.501)
Onderhoud & Reparatie
(4.923)
Lastechniek
(2.348)
Bevestiging & Montage
(71.430)
Bedrijfsuitrusting en -inrichting
(15.781)
Werkplaatsmachines
(176)
Hijs-, hef- en trekmaterialen
(2.797)
Intern transport
(8.641)
Stroomaggregaten
(6)
Reinigingsmateriaal/uitrusting
(1.348)
Klimmaterialen
(608)
Verwarming, ventilatie, ontvochtiging en koeling
(43)
Magazijn inrichting
(1.950)
Bekijk Bedrijfsuitrusting en -inrichting
Schappen / Rekken / Bakken
(818)
Industrieel meubilair
(849)
Bekijk Magazijn inrichting
< Terug
Rubix Categorieën
Bedrijfsuitrusting en -inrichting
Magazijn inrichting
Industrieel meubilair
Kasten
Stellingen - Toebehoren
LISTA GEREEDSCHAP HOUDER 946/140/142
LISTA GEREEDSCHAP HOUDER 946/140/142
Stellingen - Toebehoren Lista
Referenties
lista:
15.056.000
rubix:
A0686551
ean:
7612269052138
Productdetails
Technische informatie
Productdetails : LISTA GEREEDSCHAP HOUDER 946/140/142
Technische informatie
Attributen
Verpakkingshoeveelheid
1
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Voeg toe aan mijn favorietenlijst
Vergeet niet in te loggen of te registeren
€
95,58
excl. BTW
/
stuk
€
115,65
incl. BTW
Levering doorgaans binnen
16
dagen
Voeg toe aan winkelwagen
Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.
SPARTEX LADEINDELING 150X150 HOOGTE 50 MM - 863527
SPARTEX DIVIDER KIT WERKBANK 6 LADES 1005MM 898525
SPARTEX LADEINDELING 2 VAKS 150X150X28MM - 863536
spartex ladeindeling 3 vaks 15x15 hoogte 100mm -863538
FACOM 70MM LADE JLS3-A1000PP ZWART JLS3-A1000D7BS
GEDORE SET RES. RAILS 40CM (71,5) E 1501 27
FACOM RWS2 - VOORKAP RWS2-FRONTBS
SPARTEX DIVIDER KIT WERKBANK 5 LADES 1005MM 898523
FACOM PAAR VOETEN VOOR LAGE MEUBILAIR RWS2 RWS2-BASEMBS
SPARTEX DIVIDER KIT WERKBANK 7 LADES 1205MM 898517
LISTA SET RAAMDRAGERS WISSELRAMEN 15 12.047.000
FACOM LADE VOOR ONDERKAST MET TWEE DEUREN ROOD JLS3
METABO MODUUL BORENKAST HSS-G 690104000
FACOM SOKKEL ENKELE UNIT 720X699X180 JLS3-BASEMBS
FACOM SLEUTEL VOOR ALLE KASTEN JLS3-1KEY