Referenties
REMA:629348
Rubix:21011306
EAN:8717365258893


Technische samenvatting
| Maximale bedrijfslast WLL | 8 kg |
|---|---|
| Kabellengte | 2,5 m |
| Gewicht | 3,6 kg |
Productdetails : REMA VEERBALANCER 9348*/6-8KG/2.5M
Door een hendel instelbaar draagvermogen. Veerbreukbeveiliging; uitgezonderd 9320. Type 9320 t/m 9340 fixatie op 1 punt. *Type 9346 t/m 9350 fixatie op meerdere punten door een kleine beweging van de last. Toepassing. Slijpmachines, nietapparaten, boormachines etc.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 8 kg |
| Kabellengte | 2,5 m |
| Gewicht | 3,6 kg |
| Type | veerbalancer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 217,18 excl. BTW
/ stuk
€ 262,79 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden