ELESA+GANTER STERKNOP VC.692/32-SST-P-M6X16

Lobe knop

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Elesa+Ganter:VC.692/32-SST-p-M6x16
Rubix:A0155077
Fabrikant:166262
EAN:4045525282438
ELESA+GANTER STERKNOP VC.692/32-SST-P-M6X16
Technische samenvatting
Materiaal/afwerkingtechnopolymeer
Diameter32 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : ELESA+GANTER STERKNOP VC.692/32-SST-P-M6X16


RVS tapeind AISI 303, afgeschuind plat uiteinde volgens UNI 947 : ISO 4753. De exclusieve vorm met vijf lobben (origineel ELESA-ontwerp) biedt de vingers van de operator een goede grip en voorkomt dat ongezonde resten zich afzetten dankzij de stevige vorm zonder holtes.

Toepassingen

Het metalen inzetstuk in AISI 303 roestvrij staal kan worden gebruikt in sectoren waar corrosiebestendige materialen vereist zijn

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaal/afwerkingtechnopolymeer
Diameter32 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
3,42 excl. BTW
/ stuk
4,14 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Materiaal/afwerking

Diameter

Select varianten (35)