Referenties
Elesa+Ganter:VC.692/50-SST-p-M10x30
Rubix:A0565978
Fabrikant:166493
EAN:4045525282520



Productdetails : ELESA+GANTER STERKNOP VC.692/50-SST-P-M10X30
RVS tapeind AISI 303, afgeschuind plat uiteinde volgens UNI 947 : ISO 4753. De exclusieve vorm met vijf lobben (origineel ELESA-ontwerp) biedt de vingers van de operator een goede grip en voorkomt dat ongezonde resten zich afzetten dankzij de stevige vorm zonder holtes.
Toepassingen
Het metalen inzetstuk in AISI 303 roestvrij staal kan worden gebruikt in sectoren waar corrosiebestendige materialen vereist zijn
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal |
| Diameter | 50 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,40 excl. BTW
/ stuk
€ 11,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
