LOCTITE CA SNELLIJM 403 FLACON 500 GR

Loctite 403 snellijm

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Loctite:403
Rubix:07012760
Fabrikant:230691
EAN:5010266240855
LOCTITE CA SNELLIJM 403 FLACON 500 GR

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : LOCTITE CA SNELLIJM 403 FLACON 500 GR


LOCTITE 403 Instant Adhesive is een geurarme, bloomingarme snellijm op basis van alkoxyethyl die ideaal is voor absorberende oppervlakken en in toepassingen waar dampbeheersing moeilijk is.
LOCTITE 403 Instant Adhesive is een middelmatig viskeus product met een lage geur en bloomingarme eigenschappen dat transparant en kleurloos is na uitharding. LOCTITE 403 zorgt voor een snelle hechting op metalen, kunststoffen en elastomeren, alsook op poreuze en absorberende materialen zoals hout, papier, leer en stoffen.

Sterke punten

Geringe geur voor toepassingen waarbij dampbeheersing van vitaal belang is.
Geringe bloei voor cosmetische toepassingen.
Transparant en kleurloos.
Goed geschikt voor poreuze ondergronden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid4
Gewicht500 g
Minimale temperatuur-40 °C
Droogtijd0,5 min
Kleurkleurloos
€ 436,64 excl. BTW
/ stuk
€ 528,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen