GEDORE RESERVE DOP D 27MM - E 225-27
Losse nylon hamerdop E 225
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Gedore:E 225-27
Rubix:10027395
Fabrikant:8814300
EAN:4010883881432

Documenten
Productdetails : GEDORE RESERVE DOP D 27MM - E 225-27
• van slagvast nylon
• 60 Shore D
Reserve dop d 27 mm van slagvast nylon 60 Shore D
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10 g |
| Diameter | 27 mm |
| Voor model | 225 |
| Aangepaste tariefcode | 39269097 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,37 excl. BTW
/ stuk
€ 4,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
