GISS VEILIGHEIDSBRIL G-LW16GR IN/OUT AS AF 888391

LW16GR VEILIGHEIDSBRIL

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS:888391
Rubix:A0174056
EAN:3660338412769
GISS VEILIGHEIDSBRIL G-LW16GR IN/OUT AS AF 888391
Technische samenvatting
Coating van de glazenantikras en antifog
Kleur glazenkleurloos
Materiaal lenzenpolycarbonaat
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : GISS VEILIGHEIDSBRIL G-LW16GR IN/OUT AS AF 888391


Ultralichte, comfortabele veiligheidsbril in een modern omsluitend ontwerp. Platte en fijne veren. Beschermt tegen UVA UVB, 99,99% spectraal filter. Gewicht: 16 g.
Norm: EN166

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Coating van de glazenantikras en antifog
Kleur glazenkleurloos
Materiaal lenzenpolycarbonaat
Instelbare armennee
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
20,00 excl. BTW
/ 10 stuks
24,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Coating van de glazen

Select varianten (4)