LYNGSOE REGENBROEK FR LR52 HI-VIS GEEL MT S
LYNGSOE REGENBROEK FR LR52 HI-VIS GEEL
Zie technische informatieReferenties
Lyngsoe Rainwear:FR-LR52-53-S
Rubix:40201038
EAN:5708217012735

Productdetails : LYNGSOE REGENBROEK FR LR52 HI-VIS GEEL MT S
Vlamvertragende Hi-Vis Regenbroek • Wind- en waterdicht • Waterkolom: 20.000 MM. • Elastiek in de taille • Verstelbare drukknoopsluiting onderaan de pijpen • Met reflectie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | s |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
| Materiaal | 50% polyester, 50% polyurethaan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,51 excl. BTW
/ stuk
€ 65,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen