LYNGSOE REGENBROEK FR LR6022 GEEL/MARINE MT 4XL
LYNGSOE REGENBROEK PU FR LR6022 HV GEEL/MARINE
Zie technische informatieReferenties
Lyngsoe Rainwear:FR-LR6022-53/03-4XL
Rubix:A0371003
EAN:5708217502212

Productdetails : LYNGSOE REGENBROEK FR LR6022 GEEL/MARINE MT 4XL
Regenbroek in zware PU kwaliteit. • Wind- en waterdicht • Waterkolom: ≥20.000 MM • Afneembare elastische bretels • Opening naar gereedschapszak / binnenzak • Riemlussen • Versterkte gereedschapszak op rechter dijbeen • Stormflap met klittenband vanaf de knie naar beneden • Zak met klittenband op linkerbeen • Versteviging op de knieën • Verstelbaar bij de pijpen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 4xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Materiaal | 50% polyester, 50% polyurethaan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 76,11 excl. BTW
/ stuk
€ 92,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen