LYNGSOE REGENJAS FR LR6025 GEEL/MARINE MT L
LYNGSOE REGENJAS PU FR LR6025 HV GEEL/MARINE
Zie technische informatieReferenties
Lyngsoe Rainwear:FR-LR6025-53/03-L
Rubix:A0370986
EAN:5708217502311

Productdetails : LYNGSOE REGENJAS FR LR6025 GEEL/MARINE MT L
Regenjas in zware PU kwaliteit. • Wind- en waterdicht • Waterkolom: ≥20.000 MM • Verstelbare en afneembare capuchon • Grote capuchon die over de helm past • Borst zak voor ID-kaart • Verdekte borstzak • Twee zakken voorzijde met klittenbandsluiting • Verdekte ritssluiting • Ventilatie aan achterzijde • Mouwen met verstelbare drukknoopsluiting • Windstoppers in de mouwen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | l |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Materiaal | 50% polyester, 50% polyurethaan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 89,46 excl. BTW
/ stuk
€ 108,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen