LYNGSOE SOFTSHELL JAS FR ARC LR20555 MARINE MT XS
LYNGSOE SOFTSHELL JAS FR ARCR20555 MARINE
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Lyngsoe Rainwear:ARC-LR20555-03-XS
Rubix:A0101355
EAN:5708217034683

Documenten
Productdetails : LYNGSOE SOFTSHELL JAS FR ARC LR20555 MARINE MT XS
Vlamvertragend Softshell Jack in 3-laags kwaliteitBuitendoek: 100% Polyester, 360 g/m2Voering: 100% Polyester FleeceIEC 61482-2-2009, Klasse 1, ATPV 17,1 cal/cm2EN ISO 11612:2015 A1, B1, C2, F2Ademend, wind- en waterdichtWaterkolom: 8.000 MM / Ademend Vermogen:5.000 MvpAlleen het doek is waterproof
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | xs |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 147,67 excl. BTW
/ stuk
€ 178,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen