FACOM DOP 1INCH 6 KANT 75MM M.75HA

M.HA - Doppen 1" 6-kant, metrisch

Zie technische informatie

Referenties

Facom:M.75HA
Rubix:10102687
EAN:3148516634450
FACOM DOP 1INCH 6 KANT 75MM M.75HA

Technische samenvatting

Aansluiting1 ''
Diameter63,3 mm
Lengte100 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM DOP 1INCH 6 KANT 75MM M.75HA


A [mm]: 65d [mm]: 58,3d1 [mm]: 88,4L [mm]: 92L1 [mm]: 426-kant [mm]: 6[kg]: 1,652

Sterke punten

• Dunwandige aansluiting voor een lichtere dop.• Veiligheidsvergrendeling mogelijk met de hulpstukken die van een pal zijn voorzien.• Met een ontgrendelingsknop.• Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2335 g
Afmeting verpakking (D x B x H)100x100x97 mm
Gewicht verpakking2335 g
Aansluiting1 ''
Diameter63,3 mm
Lengte100 mm
€ 105,34 excl. BTW
/ stuk
€ 127,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen