MILWAUKEE ACCU SOLDEERBOUT SUBCOMPACT M12 SI-0

M12™ subcompacte soldeerbout

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Milwaukee:4933459760
Rubix:A0410140
Fabrikant:4933459760
EAN:4058546029326
MILWAUKEE ACCU SOLDEERBOUT SUBCOMPACT M12 SI-0

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : MILWAUKEE ACCU SOLDEERBOUT SUBCOMPACT M12 SI-0


De snoerloze M12™ subcompacte soldeerbout is ontworpen voor soldeer- en lichte soldeerwerkzaamheden. De opwarmtijd van 20 tot 30 seconden, de vergrendelbare kop en de twee meegeleverde soldeerpunten vergemakkelijken werkzaamheden op verschillende plaatsen en onder verschillende werkhoeken.

Kenmerken:
De vergrendelbare kop kan in drie posities worden vergrendeld: 0°, 45° en 90°. Hierdoor zijn rechte, schuine en moeilijk bereikbare plaatsen gemakkelijker toegankelijk. Dankzij de gereedschapsloze puntwissel kan eenvoudig worden gewisseld tussen een puntige soldeerpunt en een beitelvormige soldeerpunt, afhankelijk van de te behandelen zone en de uit te voeren werkzaamheden.
De soldeerbout warmt op in 20 tot 30 seconden. Tijdens het gebruik wordt een constante temperatuur behouden, wat bijdraagt aan een gelijkmatige werking op de soldeerzone. Een tweekleurige LED geeft de status van de machine aan: knipperend groen tijdens het opwarmen, groen wanneer de machine klaar is voor gebruik en rood wanneer de soldeerpunt nog heet is en niet mag worden aangeraakt.
De ingebouwde brandstofmeter en het geïntegreerde LED-licht bieden praktische ondersteuning tijdens de werkzaamheden. Het flexibele accusysteem werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's.

Specificaties:
• Spanning: 12 V
• Accutype: Li-ion
• Verwarmingsvermogen: 90 W
• Temperatuur soldeerpunt: 400 °C
• Opwarmtijd: 20–30 seconden
• Kopposities: 0°, 45°, 90°
• Gewicht met M12 B2-accu (EPTA): 0,50 kg
• Meegeleverde soldeerpunten: 1 spitse punt, 1 beitelpunt
• Accu meegeleverd: nee
• Lader meegeleverd: nee

Normen:
• CE-markering: voldoet aan de toepasselijke Europese regelgeving. De conformiteitsverklaring vermeldt de richtlijnen 2011/65/EU (RoHS), 2014/30/EU en 2006/42/EG
• EN 60335-1:2012 + amendementen en EN 60335-2-45:2002 + A1:2008 + A2:2012: deze geharmoniseerde normen hebben betrekking op de veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen. Deel 2-45 bevat bijzondere eisen voor draagbare verwarmingstoestellen en soortgelijke apparaten
• EN 55014-1:2017 + A11:2020 en EN 55014-2:2015: deze geharmoniseerde normen hebben betrekking op de elektromagnetische compatibiliteit van apparaten, elektrisch gereedschap en soortgelijke apparatuur. Ze hebben betrekking op elektromagnetische emissies en immuniteit tegen storingen
• EN IEC 63000:2018: deze norm heeft betrekking op de technische documentatie voor de beoordeling van elektrische en elektronische producten met betrekking tot de beperking van gevaarlijke stoffen in het kader van de RoHS-richtlijn

Sterke punten

• Bereikt de gebruikstemperatuur in 20 tot 30 seconden, waardoor de wachttijd wordt beperkt en werkzaamheden sneller na elkaar kunnen worden uitgevoerd
• Vergrendelbare kop met drie posities voor toegang tot moeilijk bereikbare plaatsen
• Gereedschapsloze puntwissel, waardoor onderbrekingen tijdens de werkzaamheden worden beperkt
• LED-statusindicator die bijdraagt aan een veilig gebruik
• Compatibel met alle MILWAUKEE® M12™ accu's, waardoor het beheer van het machinepark wordt vereenvoudigd voor teams die al met dit accusysteem werken

Toepassingen

Deze soldeerbout is geschikt voor soldeerwerkzaamheden en zachtsolderen met tin aan elektronische componenten, bedrading, aansluitingen en kleine metalen onderdelen. Dankzij de accuvoeding is de machine bijzonder geschikt voor werkzaamheden buiten een vaste werkplek. De tot 90° verstelbare, vergrendelbare kop maakt het mogelijk om ook moeilijk bereikbare plaatsen te bereiken, zoals kabeldoorvoeren en patchkasten.
Dit type gereedschap wordt in verschillende sectoren gebruikt: in de elektrotechniek en automatisering voor het herstellen van bedrading of het solderen van componenten op printplaten, in industrieel onderhoud voor kleine reparaties aan geïnstalleerde apparatuur en in de bouw voor kleine herstelwerkzaamheden aan bedrading en aansluitingen of voor licht soldeerwerk.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Vermogen90 W
Gewicht50 g
€ 111,90 excl. BTW
/ stuk
€ 135,40 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden