MILWAUKEE RATELSLEUTEL 4933 M12IR-201 3/8

M12™ subcompactratelsleutel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Milwaukee:M12 IR-201B 3/8
Rubix:A0294748
Fabrikant:4933441720
EAN:4002395002023
MILWAUKEE RATELSLEUTEL 4933 M12IR-201 3/8

Technische samenvatting

Typeratelsleutel
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MILWAUKEE RATELSLEUTEL 4933 M12IR-201 3/8


De beste in zijn klasse qua vermogen en snelheid met 47 Nm koppel en onbelast toerental van 250 omw/min
REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
Robuuste behuizing - voor hoge duurzaamheid, vergelijkbaar met luchtsleutels
Compact ontwerp - ideaal voor toepassing op krappe plaatsen
Metalen bedieningsschakelaar - voor optimale controle bij het indraaien van moeren en bouten
Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting - voor méér gebruiksgemak en perfecte verlichting van de werkplek
REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's




Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeratelsleutel
Spanning12 V
€ 260,91 excl. BTW
/ stuk
€ 315,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen