MILWAUKEE STOFAFZUIGSYSTEEM M18 28 CPDEX-0
M18-28 FUEL™ stofafzuigset
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:M18-28 CPDEX-0
Rubix:19180608
Fabrikant:4933446810
EAN:4002395005505

Documenten
Productdetails : MILWAUKEE STOFAFZUIGSYSTEEM M18 28 CPDEX-0
Ontworpen voor efficiënt afzuigen van stof met automatische werking middels aan-/uitschakelaar van de boorhamer
HEPA-filter - alom beschouwd als het meest ultieme stoffilter met een efficiëntie rating van 99.75%
Royale stofopvangbak
Aluminium telescoopzuigbuis perfect in te stellen op de boordiameter, max. 16 mm lengte en 90 mm diepte
Geschikt voor M18 CHPX & M28 CHPX
Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's
HEPA-filter - alom beschouwd als het meest ultieme stoffilter met een efficiëntie rating van 99.75%
Royale stofopvangbak
Aluminium telescoopzuigbuis perfect in te stellen op de boordiameter, max. 16 mm lengte en 90 mm diepte
Geschikt voor M18 CHPX & M28 CHPX
Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | milwaukee stofafzuigsysteem m18 28 cpdex-0 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 192,90 excl. BTW
/ stuk
€ 233,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen