MILWAUKEE AFKORTZAAGMACHINE M18 FMS254-0
M18 FUEL™ afkortzaagmachine
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:M18 FMS254-0
Rubix:19180204
Fabrikant:4933451729
EAN:4002395279418

Documenten
Productdetails : MILWAUKEE AFKORTZAAGMACHINE M18 FMS254-0
254 mm zaagblad voor grote en nauwkeurige zaagsneden
Tot 430 zaagsneden in 26 mm x 142 mm dekvloeren met een 12,0 Ah accu geeft de mogelijkheid om een hele dag te werken zonder de accu op te laden
Snelontgrendeling voor instelling van de hellingshoek - de machine snel en gemakkelijk van links naar rechts kantelen
Royale geleiders bieden het te zagen materiaal maximale ondersteuning voor grote stabiliteit en hoge nauwkeurigheid
Sleuvenstop met diepte-instelling voor het maken van sleuven en afkortzaagsneden
Geïntegreerde handgreep voor gemakkelijk transport op en buiten de werkplaats
Stalen pal met vaste instelbare hoeken voor nauwkeurige, seriematige zaagsneden
LED verlichting om de werkplek en snijlijn te verlichten
Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert het evenwicht van snoerloze technologieën. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ koolborstelloze motor, REDLITHIUM™ accu technologie en REDLINK PLUS™ hardware en software intelligentie zorgen voor een uitstekend vermogen, een lange werkduur en duurzaamheid
Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's
Tot 430 zaagsneden in 26 mm x 142 mm dekvloeren met een 12,0 Ah accu geeft de mogelijkheid om een hele dag te werken zonder de accu op te laden
Snelontgrendeling voor instelling van de hellingshoek - de machine snel en gemakkelijk van links naar rechts kantelen
Royale geleiders bieden het te zagen materiaal maximale ondersteuning voor grote stabiliteit en hoge nauwkeurigheid
Sleuvenstop met diepte-instelling voor het maken van sleuven en afkortzaagsneden
Geïntegreerde handgreep voor gemakkelijk transport op en buiten de werkplaats
Stalen pal met vaste instelbare hoeken voor nauwkeurige, seriematige zaagsneden
LED verlichting om de werkplek en snijlijn te verlichten
Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert het evenwicht van snoerloze technologieën. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ koolborstelloze motor, REDLITHIUM™ accu technologie en REDLINK PLUS™ hardware en software intelligentie zorgen voor een uitstekend vermogen, een lange werkduur en duurzaamheid
Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Zaagdiepte | 289 mm |
| Spanning | 18 V |
| Snelheid | 4000 rpm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 761,89 excl. BTW
/ stuk
€ 921,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen