MILWAUKEE HAMER M18 FUEL SDS-PLUS 32MM M18 ONEFHP-0X

M18 FUEL™ krachtige 4-mode 32 mm SDS-Plus hamer met ONE-KEY™

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Milwaukee:4933478884
Rubix:A0423143
Fabrikant:4933478884
EAN:4058546361662
MILWAUKEE HAMER M18 FUEL SDS-PLUS 32MM M18 ONEFHP-0X

Technische samenvatting

Spanning18 V
Boorcapaciteit beton32 mm
Draadloosja
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MILWAUKEE HAMER M18 FUEL SDS-PLUS 32MM M18 ONEFHP-0X


Hardste slagvaste SDS-Plus hamer in zijn klasse. Krachtig slagmechanisme levert 5,0 J slagenergie bij lage 6,9 m/s² trillingen
Boort tot 10 gaten van 18 x 100 mm op een M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah accu lading
AUTOSTOP™ schakelt het gereedschap uit om de gebruiker te beschermen tegen scherpe en onverwachte bewegingen
ONE-KEY™ tool tracking & security biedt een gratis cloud-gebaseerd tracking netwerk en inventarisbeheerplatform voor uw gereedschap. ONE-KEY™ beschikt ook over een vergrendelingsfunctie op afstand
Volledig metalen tandwielkast - optimale plaatsing van de tandwielen voor langere levensduur van het gereedschap
Bevat 4 standen: boren met slag , boren, beitelen en vrijloop voor maximale veelzijdigheid
Compatibel met M18 FPDDEXL stofafzuiger
Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert het evenwicht van snoerloze technologieën. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ koolborstelloze motor, REDLITHIUM™ accu technologie en REDLINK PLUS™ hardware en software intelligentie zorgen voor een uitstekend vermogen, een lange werkduur en duurzaamheid
Het HIGH OUTPUT™ gereedschapssysteem tilt de M18 FUEL™ technologieën naar een nieuw niveau en levert betere prestaties en een langere looptijd. Deze gereedschappen zijn ontworpen om de samenwerking met HIGH OUTPUT™ batterijen te maximaliseren.




Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Spanning18 V
Boorcapaciteit beton32 mm
Draadloosja
Werktuighoudersds-plus
Modelm18 onefhp-0x
476,90 excl. BTW
/ stuk
577,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen