MITUTOYO EINDMAAT SET JCSS CERT ISO 76 2 STAAL 516-951-10
Maatstafblokset
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mitutoyo:516-951-10
Rubix:A0275906
EAN:4946368226286

Technische samenvatting
| Meetvlak | 1.005, 1.01/1.49, 0.5/9.5, 10/40, 50/100 mm |
|---|---|
| Aantal elementen | 76 |
Documenten
Productdetails : MITUTOYO EINDMAAT SET JCSS CERT ISO 76 2 STAAL 516-951-10
Mitutoyo biedt een ruime keuze aan sets met meetblokken in een doos om aan de verschillende behoeften van de industrie te voldoen. De keuze van de beste set of sets hangt meestal af van de nauwkeurigheid die vereist is voor de beoogde toepassingen, het gewenste gebruiksgemak en de omgevingsomstandigheden waarin ze zullen worden gebruikt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetvlak | 1.005, 1.01/1.49, 0.5/9.5, 10/40, 50/100 mm |
| Aantal elementen | 76 |
| Materiaal | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.930,50 excl. BTW
/ stuk
€ 2.335,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen