MITUTOYO EINDMAAT SET JCSS CERT ISO 46 1 CERAMIC 516-396-60
Maatstafblokset
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mitutoyo:516-396-60
Rubix:A0276025
EAN:4946368221083

Technische samenvatting
| Meetvlak | 1,001/1,009, 1,01/1,09, 1,1/1,9, 1/9, 10/100 mm |
|---|---|
| Aantal elementen | 46 |
Documenten
Productdetails : MITUTOYO EINDMAAT SET JCSS CERT ISO 46 1 CERAMIC 516-396-60
Mitutoyo biedt een ruime keuze aan sets met meetblokken in een doos om aan de verschillende behoeften van de industrie te voldoen. De keuze van de beste set of sets hangt meestal af van de nauwkeurigheid die vereist is voor de beoogde toepassingen, het gewenste gebruiksgemak en de omgevingsomstandigheden waarin ze zullen worden gebruikt.
Sterke punten
•Meetblokken voor het inspecteren van verschillende micrometers
Kan zowel in verticale als horizontale positie worden gemeten
De parallelliteit wordt gemeten door de optische parallel (optionele accessoire) aan de meetblokset te bevestigen
Kan zowel in verticale als horizontale positie worden gemeten
De parallelliteit wordt gemeten door de optische parallel (optionele accessoire) aan de meetblokset te bevestigen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetvlak | 1,001/1,009, 1,01/1,09, 1,1/1,9, 1/9, 10/100 mm |
| Aantal elementen | 46 |
| Materiaal | keramiek |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.355,30 excl. BTW
/ stuk
€ 2.849,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen