Referenties
Gedore:1500 H 23-40
Rubix:A0210541
Fabrikant:2008513
EAN:4010886877258

Productdetails : GEDORE MACHINEHOUDER D 40MM - 1500 H 23-40
• geschikt voor geperforeerde platen met vierkante gaten 10 x 38 mm
• verzinkt
• wordt zonder gereedschap geleverd
Machinehouder d 40 mm geschikt voor geperforeerde platen met vierkante gaten 10 x 38 mm verzinkt wordt zonder gereedschap geleverd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 68 g |
| Type | machinehouder |
| Aangepaste tariefcode | 83025000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,30 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 64,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
