SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP LAAG TORX I14580 M2,5X4
Machineschroeven met zes lobben en lage pan kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTCBTX2,5X4EFA4-50
Rubix:A0825866
Fabrikant:14580425 4
EAN:4043377413086

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP LAAG TORX I14580 M2,5X4
SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF CILKOP LAAG TORX I14580 M2,5X4
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 4 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | ISO 14580 |
| Metrische diameter | M2,5 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 2,5 mm |
| Grootte afdruk | t8 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 120,10 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 145,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
4 mm