SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP LAAG TORX I14580 M3X35
Machineschroeven met zes lobben en lage pan kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTCBTX3X35PFA4-50
Rubix:A0825846
Fabrikant:1458043 35
EAN:4043377413314

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP LAAG TORX I14580 M3X35
SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF CILKOP LAAG TORX I14580 M3X35
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 35 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | ISO 14580 |
| Metrische diameter | M3 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Grootte afdruk | t10 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 167,70 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 202,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
35 mm