SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP LAAG TORX I14580 M5X45
Machineschroeven met zes lobben en lage pan kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTCBTX5X45PFA4-50
Rubix:A0827107
Fabrikant:1458045 45
EAN:4043377413659

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP LAAG TORX I14580 M5X45
SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF CILKOP LAAG TORX I14580 M5X45
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | ISO 14580 |
| Metrische diameter | M5 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Grootte afdruk | t25 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,30 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 76,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
45 mm
