SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG TORX I14580 M6X45/45
Machineschroeven met zes lobben en lage pan kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTCBTX6X45EFA2-50
Rubix:A0822019
Fabrikant:1458026 45/45
EAN:4043377394569

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG TORX I14580 M6X45/45
SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF CILKOP LAAG TORX I14580 M6X45/45
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | ISO 14580 |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Grootte afdruk | t30 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,86 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 56,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
45 mm