SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BCK TORX I14583 M1,6X8
Machineschroeven met zeslobbige kruiskop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTCBLTX1,6X8EFA2-50
Rubix:A0825981
Fabrikant:14583216 8
EAN:4043377292971

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BCK TORX I14583 M1,6X8
SPARTEX RVS A2-50 METAALSCHROEF BCK TORX I14583 M1,6X8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | ISO 14583 |
| Metrische diameter | M1,6 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 1,6 mm |
| Grootte afdruk | t5 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,00 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 78,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
8 mm
