SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BCK TORX I14583 M10X30
Machineschroeven met zeslobbige kruiskop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTCBLTX10X30EFA2-70
Rubix:A0825973
Fabrikant:14583210 30
EAN:4043377346001

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BCK TORX I14583 M10X30
SPARTEX RVS A2-70 METAALSCHROEF BCK TORX I14583 M10X30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | rvs a2 |
| Norm | iso 14583 |
| Metrische diameter | m10 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Grootte afdruk | t50 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,02 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 62,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
30 mm
