SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BCK TORX I14583 M10X70
Machineschroeven met zeslobbige kruiskop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTCBLTX10X70EFA2-70
Rubix:A0825964
Fabrikant:14583210 70
EAN:4043377346063

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BCK TORX I14583 M10X70
SPARTEX RVS A2-70 METAALSCHROEF BCK TORX I14583 M10X70
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Lengte | 70 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | ISO 14583 |
| Metrische diameter | M10 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Grootte afdruk | t50 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,94 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 37,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
70 mm
