SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF BCK TORX I14583 M5X55
Machineschroeven met zeslobbige kruiskop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTCBLTX5X55EFA4-70
Rubix:A0825908
Fabrikant:1458345 55
EAN:4043377233585

Productdetails : SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF BCK TORX I14583 M5X55
SPARTEX RVS A4-70 METAALSCHROEF BCK TORX I14583 M5X55
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 55 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | ISO 14583 |
| Metrische diameter | M5 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Grootte afdruk | t25 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,12 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 54,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
55 mm
