SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BCK TORX I14583 M5X90
Machineschroeven met zeslobbige kruiskop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTCBLTX5X90EFA2-70
Rubix:A0825902
Fabrikant:1458325 90
EAN:4043377293305

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BCK TORX I14583 M5X90
SPARTEX RVS A2-70 METAALSCHROEF BCK TORX I14583 M5X90
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 90 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | ISO 14583 |
| Metrische diameter | M5 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Grootte afdruk | t25 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,42 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 53,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
90 mm
