SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF BCK TORX I14583 M6X14
Machineschroeven met zeslobbige kruiskop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTCBLTX6X14EFA4-70
Rubix:08261703
Fabrikant:1458346 14
EAN:4043377233615

Productdetails : SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF BCK TORX I14583 M6X14
SPARTEX RVS A4-70 METAALSCHROEF BCK TORX I14583 M6X14
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 14 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | ISO 14583 |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Grootte afdruk | t30 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,65 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 68,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
14 mm
