SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BCK TORX I14583 M6X90
Machineschroeven met zeslobbige kruiskop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTCBLTX6X90EFA2-70
Rubix:A0825888
Fabrikant:1458326 90
EAN:4043377293398

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BCK TORX I14583 M6X90
SPARTEX RVS A2-70 METAALSCHROEF BCK TORX I14583 M6X90
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 90 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | ISO 14583 |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Grootte afdruk | t30 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,32 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 39,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
90 mm
