KIPP STAAFMAGNEET ROND D=25 D1=M06 K1395.225
MAGNEET STAAFGRIJPER, ROND, VORM:B, NDFEB, KOMP:MESSING
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K1395.225
Rubix:A0930035
Fabrikant:K1395.225
EAN:4059245336043



Productdetails : KIPP STAAFMAGNEET ROND D=25 D1=M06 K1395.225
Materiaal: behuizing messing. Magneetkern NdFeB (neodymium). Uitvoering: gladde behuizing. Opmerking: gladde uitvoering, afgeschermd systeem. Neodymium-staafgrijpers mogen onder geen beding rechtstreeks in ijzer worden ingeperst, omdat anders houdkrachtverliezen door magnetische kortsluiting optreden. Diameter "D" geslepen met passingstolerantie h6. Temperatuurbereik: max. 80 °C. Montage: De magneten kunnen door inpersen, inschroeven of verlijmen gemonteerd worden. Tekeningsopmerking: 1) aanhechtingsvlak
Materiaal: behuizing messing. Magneetkern NdFeB (neodymium). Uitvoering: gladde behuizing. Opmerking: gladde uitvoering, afgeschermd systeem. Neodymium-staafgrijpers mogen onder geen beding rechtstreeks in ijzer worden ingeperst, omdat anders houdkrachtverliezen door magnetische kortsluiting optreden. Diameter "D" geslepen met passingstolerantie h6. Temperatuurbereik: max. 80 °C. Montage: De magneten kunnen door inpersen, inschroeven of verlijmen gemonteerd worden. Tekeningsopmerking: 1) aanhechtingsvlak
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | magneet |
| Materiaal | ndfeb |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,25 excl. BTW
/ stuk
€ 34,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen