Referenties
Makita:HB500
Rubix:A0150158
EAN:0088381622981

Productdetails : MAKITA MAGNEETKERNBOORMACHINE 230V HB500
1150 W Ø 50 mm magneetboormachine
- Boren zonder voorboorgat van Ø 12 tot Ø 50 mm, tot een maximale diepte van 50 mm
- Mogelijkheid om horizontaal te werken dankzij 950 kg magneetkracht
- Eenvoudig, veilig bedieningssysteem
- Snel, eenvoudig en zonder gereedschap wisselen van booraccessoires
- Smeersysteem
- Boren zonder voorboorgat van Ø 12 tot Ø 50 mm, tot een maximale diepte van 50 mm
- Mogelijkheid om horizontaal te werken dankzij 950 kg magneetkracht
- Eenvoudig, veilig bedieningssysteem
- Snel, eenvoudig en zonder gereedschap wisselen van booraccessoires
- Smeersysteem
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 290x450x150 mm |
| Logistiek gewicht | 18500 g |
| Vermogen | 1150 W |
| Boorcapaciteit staal | 50 mm |
| Gewicht | 18,5 kg |
| Draadloos | ja |
| Max. toerental | 600 rpm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.353,15 excl. BTW
/ stuk
€ 1.637,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
