Referenties
Metabo:600636500
Rubix:19090724
EAN:4007430238214





Productdetails : METABO MAGNEET KERNBOORMACHINE MAG 50 - 600636500
Magneetkernboormachine met grote slag, daardoor geschikt voor het gebruik van kernboren, spiraalboren en verzinkboren
Magneetvoet met hoge magneetkracht maakt werken op verticale vlakken en bovenhoofds mogelijk
Robuuste Metabo Marathon-motor met interne bedrading voor lange levensduur
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
Rechts-/linksdraaiend voor het snijden van schroefdraad
Duurzame overbrenging met 2 standen met oliebadsmering voor optimale toerentallen
Geïntegreerd koelmiddelreservoir voor makkelijk doseerbare inwendige koeling van de kernboor
Helder LED-licht voor eenvoudig uitlijnen bij slechte lichtomstandigheden
Gereedschapsloos monteerbare spaanbescherming beschermt de gebruiker tegen metaalspaanders en contact met het gereedschap
Beschermingsschakeling start de motor alleen bij geactiveerde magneet
Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking
Vergrendelbare sleden voor makkelijke gereedschapswissel
Draaggreep voor makkelijk dragen en tillen
Resistent netsnoer (5 m) met rubber ommanteling
Met:
Industriële klauwplaat voor Weldon-schacht 19 mm, Uitwerperstift 75 en 100 mm, Uitdrijver MK 2, Veiligheidsgordel, Binnenzeskantsleutel SW 5, Spaanbescherming, Transportkoffer
Magneetvoet met hoge magneetkracht maakt werken op verticale vlakken en bovenhoofds mogelijk
Robuuste Metabo Marathon-motor met interne bedrading voor lange levensduur
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
Rechts-/linksdraaiend voor het snijden van schroefdraad
Duurzame overbrenging met 2 standen met oliebadsmering voor optimale toerentallen
Geïntegreerd koelmiddelreservoir voor makkelijk doseerbare inwendige koeling van de kernboor
Helder LED-licht voor eenvoudig uitlijnen bij slechte lichtomstandigheden
Gereedschapsloos monteerbare spaanbescherming beschermt de gebruiker tegen metaalspaanders en contact met het gereedschap
Beschermingsschakeling start de motor alleen bij geactiveerde magneet
Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking
Vergrendelbare sleden voor makkelijke gereedschapswissel
Draaggreep voor makkelijk dragen en tillen
Resistent netsnoer (5 m) met rubber ommanteling
Met:
Industriële klauwplaat voor Weldon-schacht 19 mm, Uitwerperstift 75 en 100 mm, Uitdrijver MK 2, Veiligheidsgordel, Binnenzeskantsleutel SW 5, Spaanbescherming, Transportkoffer
Sterke punten
Magneetkernboormachine met grote slag, daardoor geschikt voor het gebruik van kernboren, spiraalboren en verzinkboren|Magneetvoet met hoge magneetkracht maakt werken op verticale vlakken en bovenhoofds mogelijk|Robuuste Metabo Marathon-motor met interne bedrading voor lange levensduur|Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven|Rechts-/linksdraaiend voor het snijden van schroefdraad|Duurzame overbrenging met 2 standen met oliebadsmering voor optimale toerentallen|Geïntegreerd koelmiddelreservoir voor makkelijk doseerbare inwendige koeling van de kernboor|Helder LED-licht voor eenvoudig uitlijnen bij slechte lichtomstandigheden|Gereedschapsloos monteerbare spaanbescherming beschermt de gebruiker tegen metaalspaanders en contact met het gereedschap|Beschermingsschakeling start de motor alleen bij geactiveerde magneet|Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting|Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking|Vergrendelbare sleden voor makkelijke gereedschapswissel|Draaggreep voor makkelijk dragen en tillen|Resistent netsnoer (5 m) met rubber ommanteling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1200 W |
| Snelheid | 450 rpm |
| Gewicht | 12,7 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84592900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.859,00 excl. BTW
/ stuk
€ 2.249,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen