GEDORE BESCHERMBEKKEN MAGN. FIBER - GAN 120FS / 06.2120
Magnetische beschermbekken speciaal fiber GAN-…FS
Zie technische informatieReferenties
Gedore:8414710
Rubix:18110158
EAN:5708997621202


Technische samenvatting
| Type | gedore beschermbekken magn. fiber - gan 120fs / 06.2120 |
|---|
Productdetails : GEDORE BESCHERMBEKKEN MAGN. FIBER - GAN 120FS / 06.2120
• Aluminium bekken bekleed met speciaal fiber
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 233 g |
| Type | gedore beschermbekken magn. fiber - gan 120fs / 06.2120 |
| Materiaal | aluminium |
| Bekkenbreedte | 120 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,39 excl. BTW
/ stuk
€ 41,61 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden