• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.402)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.669)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.128)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.366)
    • Handgereedschap(37.827)
    • Elektrisch handgereedschap(4.855)
    • Pneumatisch gereedschap(1.013)
    • Overig gereedschap(175)
    • Meet- en controlegereedschap(7.113)
    • Speciaal gereedschap(4.569)
    Bekijk Gereedschappen & Meettechniek
    • Instrumenten voor binnenmeting(490)
    • Schuifmaat(522)
    • Micrometers(1.342)
    • Meetklokken en diktemeting(857)
    • Dieptemeetinstrumenten(183)
    • Lengte meetinstrumenten(113)
    • Afschrijflinialen(64)
    • Hoogtemeters(75)
    • Spieën, meetstiften, ringen, stempels en kalibers(1.098)
    • Kalibreren(53)
    • Houders, extra uitrusting(772)
    • Meetinstrumenten, folie(99)
    • Diverse metingen(569)
    • Optische metingen(168)
    • Oppervlakte meten(101)
    • Kracht-, gewicht-, snelheid-, temperatuur-, etc. meters(116)
    • Diverse maatregelen - Onderhoud(491)
    Bekijk Meet- en controlegereedschap
    1. Rubix Categorieën
    2. Gereedschappen & Meettechniek
    3. Meet- en controlegereedschap
    4. Micrometers
    5. Toebehoren voor micrometers
    6. Taststift voor micrometers
    7. MAHR 802 WTS MEETTASTER 4X44,8MM - 4304330

    MAHR 802 WTS MEETTASTER 4X44,8MM - 4304330

    Taststift voor micrometers Mahr

    Zie technische informatie

    Referenties

    Mahr:4304330
    Rubix:17300720
    brand logo

    Productdetails : MAHR 802 WTS MEETTASTER 4X44,8MM - 4304330


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 23,99 excl. BTW
    / stuk
    € 29,03 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    TESA INZETSTUKKEN, SFERISCH R=0,5/L40 MM - 03560040MAHR V-ANVIL, P=3,5-5,0 MM 40Z-F 852-F 853-F M 4173004ELESA+GANTER DRIEKANTSLEUTEL GN 119.2-86-DK7-SWMAHR TAPER ANVIL, P=0,7-1,0 MM 40Z-F 44FZ-F M 4173401MAHR 906 H BALL CONTACT POINT M2,5 CARBIDE-BALL 8 MM 43601MITUTOYO MEETPUNT VOOR 526 SERIE 13-14MM 102457MITUTOYO TASTERPUNT 1,0MM K651249TESA INZETSTUKKEN MET HM-KOGEL 6 MM - 03560056MAHR V-ANVIL, P=0,7-1,0 MM 40Z-F 852-F 853-F M 4173001MITUTOYO PAAR INZETSTUKKEN M4 SPOED 2,0-3,0MM 126-804MAHR TAPER ANVIL, P=0,5-0,7 MM 40Z-F 44FZ-F M 4173400MAHR 844 TK BALL ANVIL, CARBIDE BALL- 9,00 MM 4502549MITUTOYO MEETPUNT VOOR 526 SERIE 17-18MM 102461STAHLWILLE SET INBUSSLEUTELSET 10767 H/9MAHR TAPER ANVIL, P=8,0 MM 40Z-F 44FZ-F TR 4173658
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap