MAKITA BOOR-/SCHROEFMACHINE LXT 18V DDF492Z
Makita boor-/schroefmachine lxt 18v ddf492z
Zie technische informatieReferenties
Makita:DDF492Z
Rubix:A0840137
Fabrikant:DDF492Z
EAN:197050011701


Technische samenvatting
| Spanning | 18 V |
|---|---|
| Boorkopcapaciteit | 13 mm |
| Maximaal koppel | 141 N.m |
Productdetails : MAKITA BOOR-/SCHROEFMACHINE LXT 18V DDF492Z
Krachtige Makita LXT 18V boorschroefmachine met 141 Nm max koppel, 2 snelheden en borstelloze motor. Boort tot 13 mm in staal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 18 V |
| Boorkopcapaciteit | 13 mm |
| Maximaal koppel | 141 N.m |
| Boorcapaciteit staal | 13 mm |
| Draadloos | ja |
| Onbelast toerental | 2100 rpm |
| Model | ddf492z |
| Gewicht | 2,6 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 241,53 excl. BTW
/ stuk
€ 292,25 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden