Referenties
Makita:4350FCTK
Rubix:19110380
EAN:0088381613798

Productdetails : MAKITA DECOUPEERZAAGMACHINE 4350FCTK
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 236x73x207 mm |
| Logistiek gewicht | 2600 g |
| Snijcapaciteit | 10 mm |
| Gewicht | 2,6 kg |
| Draadloos | nee |
| Model | 4350fctk |
| Vermogen | 720 W |
| Onbelast toerental | 2800 rpm |
| Slaglengte | 26 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
