MAKITA KANTENFREES 230 V RT0700C
Makita kantenfrees 230 v rt0700c
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Makita:RT0700C
Rubix:19112456
EAN:0088381619066



Documenten
Productdetails : MAKITA KANTENFREES 230 V RT0700C
Wordt standaard geleverd met een spantang voor 8 mm frezen.
Met body-grip voor meer gebruikersgemak.
Hals en voet uit gegoten aluminium: uiterst licht en duurzaam.
Breed toepassingsbereik door variabel toerental.
Efficiënt en simpel voetsluitsysteem.
Ideaal voor het frezen van diverse gelamineerde houtsoorten en fineerhout.
Exact instelbare en vergrendelbare fijnafstelling van freesdiepte.
Met body-grip voor meer gebruikersgemak.
Hals en voet uit gegoten aluminium: uiterst licht en duurzaam.
Breed toepassingsbereik door variabel toerental.
Efficiënt en simpel voetsluitsysteem.
Ideaal voor het frezen van diverse gelamineerde houtsoorten en fineerhout.
Exact instelbare en vergrendelbare fijnafstelling van freesdiepte.
Sterke punten
•Precision depth adjustment
Variable speed control dial
Flat top for stability when changing bits
Soft start feature
Variable speed control dial
Flat top for stability when changing bits
Soft start feature
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 89x89x200 mm |
| Logistiek gewicht | 1800 g |
| Vermogen | 710 W |
| Zaagdiepte | 3 mm |
| Gewicht | 1,8 kg |
| Model | rt0700c |
| Spanning | 220 V |
| Onbelast toerental | 30000 rpm |
| Snelheid | 30000 rpm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
