Referenties
Makita:DST221ZJ
Rubix:19112032
EAN:0088381678254

Productdetails : MAKITA NIETMACHINE 18 V DST221ZJ
18 V Nietmachine
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 2,4 kg |
| Voeding | 18 V |
| Nietjes/nagelmaten | nietjes: 10 mm (3/8') breed; lengte 10, 13, 16, 19, 22 mm (3/8', 1/2', 5/8', 3/4', 7/8'); gauge 0,6 x 1,2 mm (1/32 x 1/16') |
| Spanning | 18 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 315,25 excl. BTW
/ stuk
€ 381,45 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
