MAKITA SLAGMOERSLEUTEL TW007GD201+2 X ACCU 2,5AH +LADER/MBOX
Makita slagmoersleutel tw007gd201+2 x accu 2,5ah +lader/mbox
Zie technische informatieReferenties
Makita:TW007GD201
Rubix:A0523628
Fabrikant:TW007GD201

Productdetails : MAKITA SLAGMOERSLEUTEL TW007GD201+2 X ACCU 2,5AH +LADER/MBOX
Makita TW007GD201 is een 40Vmax XGT BL accu slagmoersleutel met 1/2" aandrijving en 760 N·m (1.100 N·m moerbrekend). Levering met 2× 2,5Ah accu, lader en koffer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 5 |
| Samenstelling | 2× accu bl4025 (40vmax xgt, 2,5ah); snellader dc40ra; koffer/case (x1) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 635,35 excl. BTW
/ stuk
€ 768,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
